メイン画像

ナットブレーカー (超強力ブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3丁) 注文コード07510600 品番6300MI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

持ち運びに便利なケース入りです。
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。
特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。
焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。
固着して取り外せないナットを割ることができます。
1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。

用途ナット割り外し用。 トラスコ品番651-7629 セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース 材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64) 割ることのできるナットの二面幅(mm)4〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする