メイン画像
Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の リベッター/ナッター/タッカー
Rapid(ラピッド)の リベッター
Rapid(ラピッド)の リベッター本体
ハンドリベッター RP10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07510618
品番
5001642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途
部材と母材のリベットでの締結に。
付属品
ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)
トラスコ品番
663-8483
材質
本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
255
リベット径使用範囲(Φmm)
3.2〜4.8