メイン画像
Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 釘
Rapid(ラピッド)の リベット・鋲
ブラインドリベット(アルミ・鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
せん断強度(N)
360/【参考】450
トラスコ品番
663-8487
注文コード
07510627
品番
5001646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
せん断強度・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途
かしめ、締結作業に。
付属品
下穴用ドリル1本
トラスコ品番
663-8487
材質
本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
8
板厚(mm)
【かしめ】2〜4
引張荷重(N)
450(N/m
2
)
せん断強度(N)
360/【参考】450
せん断荷重(N[kgf])
360(N/m
2
)
フランジ径(Φmm)
6