メイン画像

ブラインドリベット(アルミ・SUS)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 07510636 品番 5001647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。

用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8478 材質本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)12 板厚(mm)【かしめ】6〜9 引張荷重(N)750(N/m2) せん断強度(N)540/【参考】750 せん断荷重(N[kgf])540(N/m2) フランジ径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする