メイン画像
Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 釘
Rapid(ラピッド)の リベット・鋲
ブラインドリベット(アルミ・鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
07510661
品番
5001649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途
かしめ、締結作業に。
付属品
下穴用ドリル1本
トラスコ品番
663-8475
材質
本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):鉄
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
25
板厚(mm)
【かしめ】19〜22
引張荷重(N)
1050(N/m
2
)
せん断強度(N)
935/【参考】1050
せん断荷重(N[kgf])
935(N/m
2
)
フランジ径(Φmm)
9.4