メイン画像

ブラインドリベット(SUS)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 07510697 品番 5001653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。

用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8486 材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9 リベット長さ(mm)18 板厚(mm)【かしめ】12〜14 引張荷重(N)5335(N/m2) せん断強度(N)4230/【参考】5335 せん断荷重(N[kgf])4230(N/m2) フランジ径(Φmm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
鋼板の固定
建設業・工事業

少し大きめの穴に対応するリベットを、少量探しておりました。だいたい数が1000本単位で多いか、30本単位など少ないか、こちらで50本単位で価格も高くないものを発見しました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする