メイン画像

デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07510715 品番ICDPR7S PLUS
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー
素早く一斉連絡!かんたん操作!
13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。
大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。
過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。

用途
建設・警備に!
自治体の活動に!
レジャー用に
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書 仕様免許・資格要不要:不要 トラスコ品番598-1028 セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64) 幅(mm)56 高さ(mm)92 奥行(mm)29 電源(V)7.4±10% チャンネル数97CH(上空15CH) 保護等級IP67/66/55/54 出力(mW)(音声)1000 アンテナ長:105(mm) 距離(km)(市街地通話)0.5〜1、(郊外通話)1〜4
注意
※使用には登録申請が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする