代表画像
八興販売
八興販売の ホース
八興販売の チューブ
ニューフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07511020
品番
E-NF-8.5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途
建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。
トラスコ品番
267-0634
材質
内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
(20℃時)1.5
外径(Φmm)
12.5
最小曲げ半径(mm)
55
特性
耐圧、耐寒、柔軟