曜日別特売
TG-312 タッピングガイド 古川精機 07511029

メイン画像

タッピングガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07511029品番TG-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。
従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。
難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。
タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。

用途ハンドタップ用。トラスコ品番554-7173材質鋼材幅(mm)50高さ(mm)32タップ寸法M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする