メイン画像

スマートフリーパネルスタンドスライド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07511065 品番 SMFPAS135A4
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンドです。
TOKISEI独自のフリーアングル構造で、ポスターを展示する角度は垂直〜約50度の傾斜まで自由に調節できます。
更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。
角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

仕様背板:屋内用ハードボード トラスコ品番377-3418 幅(mm)パネルフレーム:20 カバー表面:専用透明カバー 寸法(mm)有効面:192×279 パネルサイズ(mm)(外寸)235×322 ベースΦ300/スチール製/表面コートステンレス ポールアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール) パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
注意
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする