メイン画像

ドライナーライト紳士 型底

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07511108 品番 B0236AV-240
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽くて疲れにくい型底タイプの長靴です。

トラスコ品番667-1116 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)24 機能軽量 足幅EE 丈(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする