メイン画像
弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
ドライナーライト紳士 型底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07511160
品番
B0236AV-270
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽くて疲れにくい型底タイプの長靴です。
トラスコ品番
667-1083
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
27
機能
軽量
足幅
EE
丈(cm)
32