代表画像

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07511196 品番THP-0508
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

めねじ穴の芯出しが簡単にできます。
2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。
簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。
今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。
従来よりも安く、早く、正確に測定できます。
錆びにくいステンレス製です。
テーパー部で支えるため高精度測定ができます。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下 トラスコ品番235-2775 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:6 全長(mm)11 呼び寸法M5×P0.8 呼び寸法(mm)M5×0.8 精度(mm)測定部:±0.005以下 直径(mm)測定部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする