代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07511221
品番
DCRB230 R0.2X2
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途
被削材:グラファイト。
トラスコ品番
175-8575
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
2
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
0.2
ねじれ角
30
底刃
ボール