代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
R0.5
有効長L1(mm)
10
注文コード
07511257
品番
MRBTN230 R0.5X30X10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・有効長L1・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。
トラスコ品番
697-6115
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
4
首角θ
30´
ボール半径R(mm)
R0.5
有効長L1(mm)
10