代表画像

テーパーネックボールエンドミル MRBTN230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)R1 有効長L1(mm)12 注文コード07511318 品番MRBTN230 R1X30X12
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はボール半径R・有効長L1・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。 トラスコ品番697-6930 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)2 シャンク径d(Φmm)4 首角θ30´ ボール半径R(mm)R1 有効長L1(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする