メイン画像

SBA01VP セーフティボードアンカー 若井産業 07511397 SBA01VP セーフティボードアンカー 若井産業 07511397 SBA01VP セーフティボードアンカー 若井産業 07511397 SBA01VP セーフティボードアンカー 若井産業 07511397 SBA01VP セーフティボードアンカー 若井産業 07511397

セーフティボードアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 07511397 品番 SBA01VP
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。
施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。
ねじが空回りすると施工完了します。
ボードアンカーリベッター不要です。

用途
ルームエアコン備付板取付補強用に
せっこうボード壁用
付属品専用ドリル1本 トラスコ品番652-7732 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5〜12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする