代表画像
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(55本)
注文コード
07511440
品番
PDN419V
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。
ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。
ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
トラスコ品番
652-7742
材質
ステンレス(SUS410)
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
4
頭部径(Φmm)
8.2
適合ドライバー
プラスNo2
最大適合板厚(mm)
ステンレス板3