代表画像

PDN425V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業 07511449 PDN425V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業 07511449 PDN425V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業 07511449

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(45本) 注文コード 07511449 品番 PDN425V
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。
ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。
ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。

トラスコ品番652-7747 材質ステンレス(SUS410) 寸法L(mm)25 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする