メイン画像

ニトリートCBブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2巻) 注文コード 07511555 品番 CB19BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。
特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。

用途テーピング用のテープです。 トラスコ品番578-6072 幅(mm)19 長さ(m)12 基材綿布 テープ種類非伸縮 粘着剤ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする