メイン画像
ニトムズ
ニトムズの サポーター・テーピング
ニトムズの テーピング
ニトリートCBブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07511580
品番
CB50BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。
特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途
テーピング用のテープです。
トラスコ品番
578-6069
幅(mm)
50
長さ(m)
12
基材
綿布
テープ種類
非伸縮
粘着剤
ゴム系