メイン画像
ニトムズ
ニトムズの サポーター・テーピング
ニトムズの テーピング
ニトリートEBブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511589
品番
EB50BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。
用途
テーピング用のテープです。
トラスコ品番
578-6071
材質
綿
幅(mm)
50
長さ(m)
4
テープ種類
伸縮