ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
ソケット オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511613
品番
22DSM
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)
鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
適合
R1/4
質量(g)
76
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法H(mm)
19
材質(シール)
ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
寸法F(Φmm)
7.5
耐圧力(MPa)
2.0