メイン画像

BLC-45 ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス 07511616 BLC-45 ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス 07511616

ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番672-2478 注文コード07511616 品番BLC-45
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,890円となります。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。

トラスコ品番672-2478 適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズ セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ 幅(mm)71.5 高さ(mm)42.6 奥行(mm)146 電源コード(m)1.8 入力電源(V)AC100〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする