メイン画像
ハイオス
ハイオスの 静電気対策用品
ハイオスの 除電器(静電気除去装置)
ハイオスの 除電器(静電気除去装置)オプション
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
672-2479
注文コード
07511625
品番
BLC-70
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
トラスコ品番
672-2479
適合機種
BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズ
セット内容
電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
幅(mm)
88
高さ(mm)
52
奥行(mm)
210
電源コード(m)
1.8
入力電源(V)
AC100〜240