ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
プラグ オネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511692
品番
22DPM
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
適合
R1/4
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
寸法H(mm)
14
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
41
寸法F(Φmm)
7.5
寸法E(Φmm)
7.5
耐圧力(MPa)
2.0