代表画像
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
バイメタルホールソー充電ツバナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07511720
品番
BINSJD20
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
トラスコ品番
162-4714
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
20
有効切削能力(mm)
【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)
1
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応