ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
プラグ タケノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511735
品番
22DPH
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
28
寸法A(mm)
57
寸法C(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
16
寸法F(Φmm)
5
寸法E(Φmm)
7.5
適合ホース
1/4