ダイセン
ダイセンの カプラー/レバーカップリング
ダイセンの カプラー
プラグ メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511787
品番
22DPFF
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
適合
G1/4
質量(g)
22
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
31
寸法E(Φmm)
7.5