メイン画像
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
07511790
品番
DLSDS35SBP5
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
トラスコ品番
161-8593
適合機種
軽量型ハンマードリル
全長(mm)
166
刃径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
50
材質(刃)
超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
入数
5本
RoHS指令(10物質対応)
対応