メイン画像

Y-GB001 バイスケ籠 結一産業 07511808 Y-GB001 バイスケ籠 結一産業 07511808 Y-GB001 バイスケ籠 結一産業 07511808

バイスケ籠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511808 品番Y-GB001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。
竹素材:籠の形に編んでいます。
工事現場の水たまりで水を抜く作業をする際に使用します。
水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。

用途土木、河川工事などで竹かごの中に水中ポンプを入れて使用。 トラスコ品番497-4809 口径(Φmm)450 本体高さ(mm)250 底幅(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする