メイン画像

0821185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511826 0821185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511826 0821185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511826 0821185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511826 0821185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511826

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)185 トラスコ品番610-7092 注文コード07511826 品番0821185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。

トラスコ品番610-7092 材質特殊工具鋼(鍛造、油焼き入れ)、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)14 全長(mm)185 切断能力(mm)13.0(多芯銅線) 先端形状 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする