メイン画像

0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835 0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835 0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835 0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835 0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835 0822185 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 07511835

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)188 トラスコ品番610-7096 注文コード07511835 品番0822185
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。

トラスコ品番610-7096 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)22 全長(mm)188 切断能力(mm)13.0(多芯銅線) 先端形状 ハンドルコンフォートグリップ 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする