メイン画像

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)185 トラスコ品番657-0583 注文コード07511851 品番0825185
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。

その他落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番657-0583 材質焼き入れクロムバナジウム鋼(鏡面仕上)、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)185 切断能力(mm)13.0(多芯銅線) ハンドルコンフォートグリップ 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする