ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
フリープラグ オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511857
品番
FP5-2M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
用途
一般エアー工具向け
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20〜60
屈曲角度(°)
30
注意
※溶剤に浸透して洗浄しないでください。