FP5-2FF フリープラグ  メネジ ダイセン 07511866

フリープラグ メネジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07511866品番FP5-2FF
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。

用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
注意
※溶剤に浸透して洗浄しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07511866
2024-09-26
用途: 吹付塗装時に使用
小林塗装建設業・工事業

スプレーガンなどに取り付けたレギュレーターの下をこれにしています。
ある程度可動するので、ホース取り回しやすくなりました。

対象商品 : 07511866
2024-03-28
用途: エアツールの接続部分に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツール使用時にホースの取り回しが楽になるように購入しました。ちょっとしたモノですがこちらを付けると取り回しが良くなり手への負担も軽減されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする