ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
フリーワンタッチナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511875
品番
FOL65C
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
用途
一般エアー工具向け
質量(g)
106
使用温度範囲(℃)
-20〜60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
屈曲角度(°)
30
注意
※溶剤に浸透して洗浄しないでください。
商品説明動画
ダイセン フリープラグ FREE PLUG
参考になった