メイン画像
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
ネームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07511896
品番
JB-611
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです
様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途
パイプに取り付け表示するホルダーです。
トラスコ品番
324-2134
材質
透明ポリエステル樹脂
長さ(mm)
180
幅(mm)
66・65
内径(mm)
27