メイン画像
白元
白元の 消臭・芳香剤
白元の 置き型消臭・芳香剤
ノンスメル清水香
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
容量(L)
0.4
容量(kg)
0.445
容量(g)
445
注文コード
07511991
品番
01418-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衣類・布製品の気になるニオイを消臭・除菌します
ウィルス除去も
空間にも使用できます
界面活性剤不使用でスプレーした後にベタつきません
速乾タイプ
用途
汗・体臭・タバコ・料理など布製品について気になるニオイの消臭に
汗・体臭・タバコ・料理・ペットなど
成分
エタノール・両性消臭剤・除菌剤・香料
トラスコ品番
671-1424
容量(mL)
400
タイプ
衣類・布製品用
容量(L)
0.4
容量(kg)
0.445
容量(g)
445
内容量(mL)
400
香り
金木犀
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
注意
※皮・毛皮・人工皮革、和装品には使用しないでください
※絹・レーヨンなど水に弱い繊維、水洗いが不可のもの、防止加工してあるもの、ビーズ、刺繍部分など色落ちの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください
※狭い空間では大量に使用しないで、換気して使用してください
※その他、注意書きをご確認ください