メイン画像

01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000 01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000 01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000 01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000 01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000 01423-0 ノンスメル清水香 白元 07512000

ノンスメル清水香

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)600 容量(L)0.6 容量(kg)0.58 容量(g)580 注文コード07512000 品番01423-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

衣類・布製品の気になるニオイを消臭・除菌します
ウィルス除去も
空間にも使用できます
界面活性剤不使用でスプレーした後にベタつきません
速乾タイプ

用途
汗・体臭・タバコ・料理など布製品について気になるニオイの消臭に
汗・体臭・タバコ・料理・ペットなど
成分エタノール・両性消臭剤・除菌剤・香料 トラスコ品番671-1425 容量(mL)600 タイプ衣類・布製品用 容量(L)0.6 容量(kg)0.58 容量(g)580 内容量(mL)600 香り金木犀 使用場所室内 危険物の類別非危険物
注意
※皮・毛皮・人工皮革、和装品には使用しないでください
※絹・レーヨンなど水に弱い繊維、水洗いが不可のもの、防止加工してあるもの、ビーズ、刺繍部分など色落ちの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください
※狭い空間では大量に使用しないで、換気して使用してください
※その他、注意書きをご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする