メイン画像
ネオギアプロ
ネオギアプロの サポーター・テーピング
ネオギアプロの サポーター
ネオギアプロの 肩用 サポーター
ソフトショルダーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512009
品番
CK-6601
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
あるようでない、左右兼用の新しいショルダーパッドです。
用途
建材、機材、重量物を肩に担ぐ際に最適。
付属品
なし
トラスコ品番
652-6780
材質
表面:強化ナイロン パッド:PEフォーム 滑り止め:シリコン
色
ブラック
サイズ
フリー