代表画像
キャナリー
キャナリーの ハサミ
キャナリーの 板金鋏/金切ハサミ
テーブルキッチンハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512018
品番
TH-175
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食卓で便利なフォーク感覚のハサミです。
ギザ刃付きで滑りにくいです。
二つに分かれて洗浄可能です。
用途
キッチン用
トラスコ品番
853-3772
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
175
刃長(mm)
65