メイン画像
つくし工房
つくし工房の 看板・POP・掲示用品
つくし工房の パネル/ボード/イーゼル
つくし工房の その他看板
ドアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512036
品番
DR-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるパール色のドアプレートです。
トラスコ品番
185-2692
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
240
取付け方法
裏面両面テープ付き
表示内容
[事務所]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07512036
DR-6
22590794
DR-6
ドアプレート
つくし工房
1枚
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました