メイン画像
つくし工房
つくし工房の 看板・POP・掲示用品
つくし工房の パネル/ボード/イーゼル
つくし工房の その他看板
ドアプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512045
品番
DR-8
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるパール色のドアプレートです。
トラスコ品番
184-7914
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
240
取付け方法
裏面両面テープ付き
表示内容
[応接室]