メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
スライド式ドアプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512061
品番
DR-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番
184-6324
厚さ(mm)
6
取付
裏面両面テープ付き
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
[使用中]⇔[空室]