チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フード形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具軸方向フード形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番B53
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付