ニュースーパーリモネン

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード07512252 品番33002000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。

仕様缶入り 成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 使用量10kgワッシャーにつき100〜150mL 液性微アルカリ性 形状液体 用途ランドリー、ウェット、しみ抜き 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-08
用途:
溶解不可:HIPS、発泡スチロール。
自動車・二輪車・自転車関連業

「スーパーリモネン」とのことで、ABSで3Dプリントする際のHIPSサポート材を溶かせるかと期待して購入したが、フィラメントを24時間漬けおきしても殆ど溶けなかった。同時に発泡スチロールも試したが、ほんの少し小さくなった程度で、溶解目的のリモネン液PR動画のような特性はない。

使用目的の無くなった4L。家の清掃作業で消費するしかないなと先ずは洗濯物。白いワイシャツのエリに染み付いた皮脂の汚れにスポイトで原液のままかけ数分放置し、シャワーで軽く流して洗濯機へ。なんと、これまで様々試してきた襟袖皮脂汚れ用の家庭用洗剤で落ちきらなかった薄茶色の汚れがあっけなく簡単に落ちた。こんなものがあったのかと目から鱗の驚き。

当初の目的だった3DプリントHIPS用は高額だが改めて専用品を買うこととして、こちらは今後の洗濯や清掃作業に欠かせないものとなった。切れたらリピートします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする