33201000 ワークリキッド ラクナ油脂 07512277

ワークリキッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード07512277 品番33201000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。

用途抜き物用 仕様缶入り 成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 種別液体、微アルカリ性 使用量10kgワッシャーにつき100〜150mL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07512277 33201000 58087663 33201002 ワークリキッド ラクナ油脂 ワークリキッド ラクナ油脂 1個(17kg) 11,980 税込13,178 容器が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする