代表画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 角型 (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
3.5
長さ(mm)
4.15
表面磁束密度(T)
0.15
注文コード
07512280
品番
1051004025714
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・長さ・表面磁束密度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
668-2051
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
4.15
幅(mm)
51
厚さ(mm)
2.15
吸着力(N)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.15