移染ブロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード07512313 品番35900200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移染事故品の修正が、漬け込みにより、可能になります。洗濯等で水に浸した時に溶け出してくる染料と反応して取り囲み、染料が繊維に戻らないようにする働きがあります。中性洗剤だけではなく、アルカリ性洗剤と一緒にもお使い頂けます。

液性中性 形状液体 成分無蛍光、PRTR法非該当 使用量移染除去剤として:水10Lに対して、10〜100mL 移染防止剤として:10kgワッシャーに対し、100mL 仕様缶入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする